3-22 mm Tăietor compact de țevi

Cod articol.: 301-22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 301-22
EAN / GTIN 7311518293673
Număr producător 301-22
L-Număr L51320 2053
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru țevi din cupru, aluminiu și oțel cu diametrul cuprins între 3 și 22 mm
  • Forma compactă și rotundă permite lucrul în locuri greu accesibile
  • Livrare în ambalaj blister
  • Sunt disponibile roți de tăiere de schimb, 301-22-95

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 83 mm
  • Lăţime: 17 mm
  • Diametru: 3-28 mm
  • Greutate: 214g
  • Înălțimea produsului: 28 mm
  • Lungimea produsului: 188 mm
  • Greutate: 0,1600kg
  • Lățimea produsului: 72 mm