Clemă pentru cabluri, PA 6.6, natur, bandă: 4, 8 x 350 mm, ambalaj 100 bucăți

Cod articol.: 141458
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Culoarea bej
Tip produs Coliere pentru cabluri
Număr 100 buc.
Lungimea legăturilor de cablu 350 mm
Lățime coliere pentru cabluri 4,8 mm
Material poliamidă
Diametrul fasciculului max. 100 mm
Temperatură de intrare min. -45 grade
Temperatură de intrare max. 85 grade

Identificare și clasificare

Cod articol 141458
EAN / GTIN 4047322551168
Număr producător 141458
L-Număr L00970 136066
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru cabluri, PA 6.6, natur, bandă: 4, 8 x 350 mm, temperatură de funcționare -45 °C până la 85 °C, ambalaj 100 bucăți. Cleme pentru cabluri/cleme pentru furtunuri din poliamidă 6.6 pentru legarea rapidă, ușoară și sigură a cablurilor, furtunurilor etc. Clemele negre pentru cabluri oferă o rezistență mai mare la radiațiile UV, datorită „negrului de fum” adăugat. Aplicaţie: Instalații electrice, cablaje industriale, cablaje auto, cablaje marine, construcții prefabricate, aplicații speciale.

Caracteristică:

  • Culoarea: Natur
  • Material: Poliamidă 6.6
  • Lungimea benzii: 350 mm
  • Lăţimea benzii: 4,8 mm
  • Diametru maxim al fasciculului: 100 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 85 °C