Colliers de serrage, PA 6.6, naturel, bande: 4, 8 x 350 mm, 100 pièces par lot

Réf.: 141458
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur beige
Type de produit collier
Nombre 100 pc.
Longueur collier 350 mm
Largeur collier 4,8 mm
Matériau polyamide
Diamètre de liage max. 100 mm
Température d’utilisation min. -45 degrés
Température d’utilisation max. 85 degrés

Identification et classification

Référence article 141458
EAN / GTIN 4047322551168
Réf. fabricant 141458
Article hors catalogue L00970 136066
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Colliers de serrage, PA 6.6, naturel, bande: 4, 8 x 350 mm, température de service -45 °C à 85 °C, conditionnement 100 pièces. Colliers de serrage/colliers pour tuyaux en polyamide 6.6 pour un regroupement rapide, simple et fiable de câbles, tuyaux, etc. Le serre-câble noir offre une meilleure résistance aux rayons UV grâce à l’ajout de « noir de carbone ». Type d’application: Installations électriques, câblage industriel, câblage automobile, câblage marin, construction préfabriquée, applications spéciales.

Caractéristique(s):

  • Couleur: naturel
  • Matériau: Polyamide 6.6
  • Longueur ruban: 350 mm
  • Largeur de lame: 4,8 mm
  • Diamètre max. du faisceau: 100 mm
  • Température de fonctionnement max.: 85 °C