{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | beige | |
| Produktart | Kabelbinder | |
| Anzahl | 100 St. | |
| Länge Kabelbinder | 350 mm | |
| Breite Kabelbinder | 4,8 mm | |
| Material | Polyamid | |
| Durchmesser Bündel max. | 100 mm | |
| Temperatureinsatz min. | -45 Grad | |
| Temperatureinsatz max. | 85 Grad |
| Artikelnummer | 141458 | |
| EAN / GTIN | 4047322551168 | |
| Herstellernummer | 141458 | |
| L-Nummer | L00970 136066 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |