{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Béžová | |
| Druh produktu | Kabelové spojky | |
| Počet | 100 ks | |
| Délka kabelové spojky | 350 mm | |
| Šířka kabelové spojky | 4,8 mm | |
| Materiál | polyamid | |
| Průměr svazku max. | 100 mm | |
| Použití teploty min, | -45 stupně | |
| Použití teploty max. | 85 stupně |
| Katalogové číslo | 141458 | |
| EAN / GTIN | 4047322551168 | |
| Číslo výrobce | 141458 | |
| L-číslo | L00970 136066 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |