{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică și radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG00601615 | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | ZYL00601015 | |
| Formular de înregistrare | Cu transfer lubrifiant de răcire descentralizat prin guler | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 0400 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii | 80,9 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Diametru de prindere min. | 6 mm | |
| Diametru de prindere max. | 6 mm | |
| Lungime activă | 100 mm | |
| Lungime corp pe partea mașinii | 63,55 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 13 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei | 18 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Număr de orificii ale canalelor de răcire | 2 buc. | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală | 168,4 mm | |
| Înălţimea totală | 28,33 mm | |
| Lăţimea totală | 28,33 mm | |
| Standard | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Formă | ADB | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 300422 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197287601 | |
| Număr producător | 300422 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |