{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 3.200 W | |
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Denumirea producătorului | GDB 350 WE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | albastru | |
| Cu masa utilajului | nein | |
| Dimensiuni | 1 1/4 | |
| Diametru max., beton | 350 mm | |
| Tip produs | Maşină de carotat | |
| Lungimea totală | 534 mm | |
| Lăţime totală | 142 mm | |
| Înălţimea totală | 168 mm | |
| Număr de intrări/trepte | 3 | |
| Recomandat pentru material | beton | |
| Execuția suportului de scule | altele | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton | |
| Utilizare tipică | Heavy Duty | |
| Greutate totală | 11,9 kg |
| Cod articol | 0601189900 | |
| EAN / GTIN | 3165140799317 | |
| Număr producător | 0601189900 | |
| L-Număr | L00590 262 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |