Perceuse diamant GDB 350 WE

Réf.: 0601189900
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
Alimentation électrique Netzbetrieben
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601189900
EAN / GTIN 3165140799317
Réf. fabricant 0601189900
Article hors catalogue L00590 262

Description

Description:

  • Foret diamanté GDB 350 WE
  • le GDB 350 WE Professional est un foret diamanté à 3 vitesses pour un fonctionnement en position debout
  • Le puissant moteur de 3,200 watts permet des ouvertures dans le béton armé jusqu'à 350 mm de diamètre
  • Il est extrêmement durable grâce à sa construction très robuste
  • La longue durée de vie de ce foret diamanté est également supportée par la boîte de vitesses avec lubrification à bain d'huile
  • Il est destiné au carottage dans le béton et le béton armé
  • Le outil électrique est compatible avec le Bosch Support de perçage GCR 350 Professionnel et le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
  • Le GDB 350 WE Professional est équipé d'une transmission à 3 vitesses

Caractéristique(s):

  • Béton, plage possible : 350 mm
  • Plage de perçage : 350 mm
  • Adaptation : perçage à eau dans le béton
  • Poids : 11.9 kg
  • Puissance d'entrée nominale : 3200 W
  • Tension, électrique : 230 V
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 142 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 168 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 534 mm
  • Montage de l'outil : 1 1/4″ UNC