• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vrtačka na diamantové korunkové vrtáky GDB 350 WE

Artiklové číslo: 0601189900
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vrtačka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601189900
EAN / GTIN 3165140799317
Číslo výrobce 0601189900
L-číslo L00590 262
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Diamantová vrtačka GDB 350 WE
  • GDB 350 WE Professional je 3-rychlostní diamantová vrtačka pro stand-guided provoz
  • Výkonný motor o příkonu 3.200 W umožňuje otvory v železobetonu o průměru až 350 mm
  • Je extrémně odolný díky své velmi robustní konstrukci
  • Dlouhá životnost tohoto diamantového vrtáku je také podporována převodovkou s mazáním olejovou lázní
  • Je určen pro jádrové vrtání do betonu a železobetonu
  • Systém elektronářadí je kompatibilní se systémem Bosch vrtačkový stojan GCR 350 Professional a systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GDB 350 WE Professional má 3-rychlostní převodovku

Charakteristika:

  • Beton, možný rozsah: 350 mm
  • Rozsah vrtání: 350 mm
  • Použitelnost: mokré vrtání do betonu
  • Hmotnost: 11,9 kg
  • Jmenovitý příkon: 3200 W
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozměry nástroje (šířka): 142 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 168 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 534 mm
  • Upevnění nástroje: 1 1/4″ UNC