Modul de împământare Buton 10,3 mm, Buton racord: INT2W

Cod articol.: 972827 INT2W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Buton racord Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Partea descrisă Gehäuse; Warnsymbol/ESD-Etikett; Kabel
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea galben; gri; negru
Tip de cablu Cablu drept
Lungimea cablurilor 1,5 m
Închidere Buton
Diametru 10,3 mm
Număr 2
Diametru 10,3 mm
Tip produs Modul de împământare
Rezistență la scurgeri 1 MΩ
Caracteristici Recomandat pentru utilizarea internaţională
Tip conectare buton; Inel înşurubare
Împământare pentru persoane secundar

Identificare și clasificare

Cod articol 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Număr producător C-197 2541
Producător/responsabil BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descriere

Execuţie:

Modul de împământare (echipat cu rezistenţă de protecţie personală de 1MΩ) pentru racordul simplu la masă ESD prin veriga cu şurub. Cablu neted (1,5 m).
Contact: 2×buton 10,3 mm.

Notă:

Pentru utilizare internaţională, cel mai recomandat este Cod 972827 Ref. INT2W, deoarece racordul se face printr-o verigă cu şurub. Modulul de împământare Cod 972821 Ref. DE1W, Cod 972823 Ref. DE3 şi Cod 972825 Ref. DE6W pot fi racordate numai printr-un adaptor corespunzător. Trebuie ţinut cont de faptul că adaptoarele sunt conductibile pentru ESD.
Recomandat şi pentru utilizare internaţională.