Perie cupă 100x0,3 mm/ M 14, oțel, ondulată

Cod articol.: 623719000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 623719000
EAN / GTIN 4007430407849
Număr producător 623719000
L-Număr L01750 1431
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări ușoare de finisare a suprafețelor și de debavurare în toate lucrările de prelucrare a metalelor
  • Pentru lucrul pe suprafețe mai mari, cusături de sudură, plăci metalice
  • Tip de inserție: sârmă de oțel ondulată

Caracteristică:

  • Grosimea firului: 0,30 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Filet interior: M 14
  • Max. Turație: 8600 rpm