Bristle-Brush Tip C ⌀ 150 mm, BB-ZB, Granulaţie: 80

Cod articol.: 573555 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BB-ZB
Material corp de bază plastic
Grosime perie 1,6 mm
Material garnitură nailon
Versiunea materialului de umplutură Microabraziv
Culoare dublură galben
Bordură lată 12 mm
Diametru perie 150 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport alezaj
Diametrul găurii 25,4 mm
Inel reducere sunt incluse Da
Numărul de inele de reducere 4
Inel reducere diametru interior 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm
Turaţie max. 6.000 min-1
Materiale abrazive granulaţie ceramică (CER)
Granulaţie 80
Grad de fineţe grosier
Utilizare tipică Curățare; Debavurare; Lustruire
Tip produs Perie rotundă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 573555 80
EAN / GTIN 480113321542
Număr producător 33215
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Discurile speciale Bristle de curăţare sunt corpuri de şlefuit omogene cu un amestec de granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu, cu o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile şi maleabile.
Peria radială Bristle-Brush este compusă din segmente individuale (lăţime cca. 1,6 mm).
Cu peri curbaţi (tip C) pentru prelucrarea suprafeţelor profilate.

Aplicaţie:

A se respecta sensul de rotire.
Pentru aproape toate materialele, la o siguranţă maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor şi bavurilor uşoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curăţare şi debavurare.
⌀ găurii 25,4 mm cu inele de reducţie ataşate ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Extensibil cu adaptorul Cod 573580 la lăţimea dorită. Utilizare pe polizoare duble de banc sau pe polizoare drepte resp. arbori flexibili cu mandrina Cod 556380 Ref. 1.