Disc laminat 200x30x76,2 A MEDIUM PREMIUM uz universal

Cod articol.: 34599233
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM Schleifvliesscheibe
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Forma cilindrului
Diametru 200 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Suport Alezaj
Diametrul găurii 76,2 mm
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată
Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Materiale plastice; Titan
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Acoperire de răcire; Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 34599233
EAN / GTIN 9003173160558
Număr producător 34599233
L-Număr L50140 3147
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de