{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | PREMIUM Schleifvliesscheibe | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 200 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 76,2 mm | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami | |
| Metoda szlifowania | Szlifierka stołowa | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; Titan | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą; Bez wibracji |
| Numer artykułu | 34599233 | |
| EAN / GTIN | 9003173160558 | |
| Numer producenta | 34599233 | |
| Numer L | L50140 3147 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |