• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Lamelový kotouč 200x30x76,2 A MEDIUM PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34599233
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce PREMIUM Schleifvliesscheibe
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar válce
Průměr 200 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 76,2 mm
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená
Proces broušení Stojanová bruska
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Plasty; Titan
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak; Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34599233
EAN / GTIN 9003173160558
Číslo výrobce 34599233
L-číslo L50140 3147
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de