• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.
    • Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Mască automată de sudură 3M™ Speedglas™ 100 V

Cod articol.: 097910 GRAPHIC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Nuanță, negru Negru grafit
Serie 3M Speedglas 100
Lungimea câmpului vizual 93 mm
Lățime câmp vizual 44 mm
Timp de comutare de la întuneric la lumină min. 40 ms
Timp de comutare de la întuneric la lumină max. 250 ms
Timp de comutare de la lumină la întuneric min. 0,1 ms
Nivel de protecție întunecat min. 8
Nivel de protecție întunecat max. 12
Nivel de protecție luminos 3
Denumirea producătorului 3M Speedglas 100 V
Clasificare conform EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea gri; negru
Tip produs Mască pentru sudură
Proprietăți mască Bandă pentru cap reglabilă; Permite pielii să respire; Reutilizabil
Cuprins 1 buc.
Mărime unisex onesize
Standard EN 166; EN 175; EN 379

Identificare și clasificare

Cod articol 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Număr producător 7100166735
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Mască automată de sudură cu toate funcţiile importante de bază. Pentru o protecţie de încredere la un raport excelent preţ-performanţă. Cu bandă confortabilă pentru cap şi sistem cu clichet cu funcţionare uşoară pentru reglarea precisă a formei. Stabilirea individuală a decalării iluminării prin funcţia Delay. Rezistenţă mărită la şocuri conform EN 175:B. Compatibilă cu alte EPP, cum ar fi măştile de protecţie respiratorie. Ecran ataşabil înlocuibil. Trepte întunecate de protecţie: 8 - 12. Treaptă luminoasă: 3. Cu baterie 3 V Li (durabilitate 1.500 ore). Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 44 × 93 mm.

Aplicaţie:

Sudură MIG / MAG, TIG cu electrozi la amperaj ridicat

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT