{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Xenia | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | negro | |
| Sexo | Señora | |
| Norma | DGUV 112-191; EN ISO 20345 | |
| Material de cubierta | Microfibra | |
| Material suela | Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | da | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Textil | |
| Zona del talón cerrada | da | |
| Resistencia al combustible de la suela | da | |
| Propiedades antiestáticas | da | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | da | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | nu | |
| Estanquidad al agua | nu | |
| Suela perfilada | da | |
| Nivel de protección | S3 | |
| Cierre | Cordones | |
| Características zapato | Plantilla extraíble; Suela sin metal | |
| Ejecución del mango | Altura elevada | |
| Tipo de producto | Botas |
| Cod articol | 092740 36 | |
| EAN / GTIN | 4044348668825 | |
| Număr producător | XENIASFNB36P | |
| Producător/responsabil | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |