Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator, Tip: GSB1215B

Cod articol.: 070104 GSB1215B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Turație min., 1 0 min-1
Turație min., 2 1.300 min-1
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Turaţie, max., 1 380 min-1
Număr percuţii, max., 1 19.500 min-1
Denumirea producătorului GSB 12V-15
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; negru
Cu funcție de impact Da
Număr de percuţii 1
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 1 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 10 mm
Diametru max., beton 10 mm
Diametru max., oțel 10 mm
Diametru max., lemn 19 mm
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1
Cuplu max. (Materiale moi) 15 Nm
Cuplu max. (Materiale dure) 30 Nm
Turaţie 1; 2
Recomandat pentru material Zidărie; beton; lemn; oțel
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare beton; lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 10,5 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 10,5; 2,5
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED; Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Medium

Identificare și clasificare

Cod articol 070104 GSB1215B
EAN / GTIN 3165140995955
Număr producător 06019B690H
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat Bosch cu percuţie şi acumulator pentru cele mai dure lucrări de înşurubare, găurire şi percuţie.
  • Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii şi a descărcării complete.
  • Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.
  • Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
  • Clips pentru centură (nu 070104).
  • Afişaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED şi acumulator.
  • Mandrină cu strângere rapidă.

Şurubelniţe cu acumulator robuste şi uşor de mânuit de doar 1 kg.

Descriere:

  • Mașină de găurit și înșurubat cu percuție cu acumulator GSB 12V-15. Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator GSB 12V-15 Professional oferă, în gama de 12 V de la Bosch, un raport echilibrat între performanță și dimensiuni
  • Cu un cuplu maxim de 30 Nm și o viteză de 0-1.300 rpm, mașina de găurit și înșurubat oferă o combinație ideală între performanță și dimensiuni reduse
  • Designul compact asigură o manevrare optimă și este ideal pentru lucrul deasupra capului și în spații înguste
  • Supraîncărcarea, supraîncălzirea și descărcarea completă sunt împiedicate prin tehnologia ”Electronic Cell Protection”
  • Funcția de găurire cu percuție a acestei scule electrice a fost concepută pentru găurirea lemnului cu un diametru maxim de 19 mm, a oțelului și a zidăriei până la 10 mm, precum și pentru înșurubarea șuruburilor cu un diametru de până la 7 mm
  • Aparatul este compatibil cu toate acumulatoarele și încărcătoarele Bosch Professional de 12 V (Professional 12V System)
  • Modelul GSB 12V-15 Professional dispune, de asemenea, de 2 trepte de viteză, sistem de blocare automată, indicator al nivelului de încărcare, Electronic Motor Protection și tehnologie Li-Ion
  • 2 acumulatoare GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X); încărcător GAL 12 V-20 Professional

Caracteristică:

  • Tensiune acumulator: 12,0V
  • Domeniu de prindere mandrină, min./max.: 1 / 10 mm
  • Ø gaură lemn, max.: 19 mm
  • Ø gaură zidărie, max.: 10 mm
  • Ø gaură oțel, max.: 10 mm
  • Moment de rotaţie (moale/dur/max.): 15/30/- Nm
  • Trepte moment de rotaţie: 20+1
  • Turaţie la mers în gol, (1. Curs / 2. curs): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Număr de percuţii max.: 19500 bpm
  • Ø șurub, max.: 7 mm
  • Valoare emisii de vibrații ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Valoare emisii de vibrații ah [găurire cu percuție în zidărie]: 1,5 m/s²
  • Valoare emisii de vibrații ah [înșurubat]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire cu percuție în zidărie]: 10,5 m/s²
  • Incertitudine K [înșurubat]: 2,5 m/s²

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion, încărcător şi geantă de transport.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073851 – Cod 073866.