GARANT MICROSCOP DE MĂSURARE VIDEO

Rezultate de măsurare precise, rapid şi simplu

Noua familie GARANT de microscoape de măsurare vă oferă rezultate precise acum şi mai simplu şi rapid – doar cu o simplă atingere!

GARANT MICROSCOP DE MĂSURARE MM1

Microscopul de măsurare GARANT MM1 dispune de o prelucrare rapidă a imaginilor, o cameră color de mare rezoluţie şi un calculator cu panou multitactil, uşor de utilizat şi pentru atelier. Măsurarea şi documentarea practică şi sigură a diferitelor forme geometrice şi materiale.

Avantajele dvs.:

Software simplu şi intuitiv, cu un sistem de operare elaborat şi cu documentare automată.
Domeniu de măsurare mare şi flexibil pentru cele mai diverse aplicaţii şi dimensiuni ale pieselor.
Recunoaştere precisă şi automată a muchiilor şi limite individuale ale toleranţelor.

Microscopul de măsurare GARANT MM1 a fost îmbunătăţit în comparaţie cu modelul precedent. El străluceşte nu doar la exterior, cu un sistem optic nou, valoros, ci convinge mai ales prin valorile sale interioare îmbunătăţite.

  1. Câmp vast de imagine:
    Un câmp de imagine mult mai mare vă ajută să lucraţi mai repede, la aceeaşi calitate înaltă a imaginii.
    Cu stabilizare optică este de până la 10× mai mare, cu sistem optic cu zoom motorizat de până la 5× mai mare decît modelul precedent.
  2. Câmp de măsurare vast:
    În modul alipire, noul câmp de imagine oferă un câmp de măsurare considerabil mărit.
  3. Funcţia de alipire:
    Funcţia de alipire permite măsurarea exactă a unor componente mai mari, prin alăturarea mai multor imagini. Economisiţi timp şi luaţi în considerare strict contururile de care aveţi nevoie pentru măsurare.
  4. Urmărire inteligentă a conturului:
    Cu un microscop de măsurare GARANT MM1 cu comandă CNC, poate fi urmărit şi înregistrat automat un contur necunoscut. Astfel, se reduce efortul nu numai la măsurătorile individuale, dar şi la învăţarea unor programe de măsurare noi. Datorită funcţiei de învăţare, contururile sunt detectate în mod fiabil chiar în condiţii dificil

GARANT FAMILIA DE MICROSCOAPE DE MĂSURARE:

Microscoapele video GARANT pentru măsurare, de calitate înaltă oferă soluţii intuitive pentru toate sarcinile individuale de măsurare. Întrega gamă de produse vă oferă rapid și ușor rezultate precise – la îndemână!

Software-ul de măsurare este uşor de utilizat intuitiv, individual şi inteligent

Software-ul de măsurare al microscopului video GARANT pentru măsurare convinge cu o interfață de utilizator clară fără submeniuri ascunse precum şi cu algoritm excelent pentru înregistrarea punctului de măsurare. Verificări dimensionare simple și verificarea toleranțelor ale caracteristicilor măsurate în desen sunt posibile cu ajutorul unui singur deget. Verificări de toleranță complete ale elementelor conform DIN ISO.

Măsurare rapidă, captare, gestionare, exportare sau imprimare

  1. Măsurare simplă prin atingerea elementelor în imaginea în direct. Crearea suplimentară de secvențe de program de măsurare cu instrucțiuni grafice de lucru pentru măsurătorile ulterioare.
  2. Reprezentarea grafică detaliată a elementelor măsurate în vederea parțială.Aceste desene cu dimensiuni pot fi imprimate la cerere cu protocolul de măsurare.
  3. Vederea componentelor cu afişarea toleranţelor folosind diferite metode de calcul (Gauß, Pferch, Hüll, MMK, forma optimală). Presetarea valorilor dorite şi necesare sistemului, se poate obţine prin rotunjire automată a valoarii reale, cu ajutorul tastaturii sau preluarea dintr-o bază de date DXF (la opţiunea DXF).
  4. Liste extinse cu rezultate cu afişaj pass / fail (merge / nu merge) şi tendință a abaterilor de la toleranță prezentată grafic. Protocol de măsurare cu sau fără prezentare grafică pentru imprimare sau cu export de date (CSV/TXT).

PRODUSE ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Toate microscoapele video de măsurare GARANT le găsiţi aici

Mai multe informaţii despre microscopul de măsurare video de la GARANT pot fi găsite în broşura noastră.

Către broşură

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături