Eliberarea eficientă a sculelor la dulapuri cu sertare şi la dulapuri verticale

GARANT Tool24 Smartline – mult loc în spaţii restrânse

La echipamentele şi mobilierul industrial pentru eliberarea articolelor şi a sculelor apar cerinţe speciale, cum ar fi mult spaţiu de stocare pe suprafeţe mici şi depozitarea sinoptică. Cu dulapurile de scule de la GARANT Tool24 Smartline, aceste lucruri nu reprezintă o problemă! În sistemul flexibil de eliberare, sculele de aşchiere şi cele de montaj, instrumentele de măsurare, mijloacele de protecţie a muncii şi alte articole de uz cotidian sau piese mici sunt depozitate, gestionate şi eliberate într-un mod optim.

GARANT Tool24 Smartline există în două variante de execuţie:

Dulap cu sertare

Dulap vertical

Clienţii noştri sunt entuziasmaţi: La K.H. Maske & Söhn, Maschinen- und Apparatebau, folosirea sistemului GARANT Tool24 Smartline a avut drept consecinţă o scădere cu 50 de procente a comenzilor de scule. Procesele prin care se realizează comenzile au fost automatizate, iar timpii de echipare, reduşi datorită poziţiei centrale a sistemului.

Mai multe referinţe

GARANT Tool24 Smartline Dulap de sertare

Tehnică modulară şi robustă pentru oricât de multe articole.

Dulapurile cu sertare sunt recomandate în mod special când se doreşte ca preluarea şi umplerea lor să fie simple şi rapide. Pot fi stocate şi gestionate deopotrivă scule, consumabile şi alte articole de uz cotidian.

Concepte modulare de dulap pentru flexibilitate maximă şi punerea rapidă în funcţiune

Unitatea master a dulapului poate fi combinată şi extinsă după preferinţe cu multe corpuri suplimentare. În depozit, sunt disponibile patru configuraţii de dulapuri în combinaţia de culori gri-deschis RAL 7035 şi antracit RAL 7016. Pentru corp şi sertare, vă stau în total la dispoziţie zece culori RAL. Culorile speciale sunt disponibile contra cost.

Configuraţie individuală a sertarelor

Vă stau la dispoziţie două lăţimi diferite de sertare: 612 şi 153 mm. Sertarele pot fi ajustate pe înălţime conform nevoilor dumneavoastră, la intervale de 25 mm. Puteţi potrivi mărimea sertarelor exact la dimensiunile sculelor şi instrumentelor dvs. de măsurat.

Construcţie stabilă

Sistemul a fost elaborat special pentru utilizare industrială. Sertarele late dispun de o capacitate portantă de 75 kg. Sertarele înguste susţin până la 15 kg. Astfel pot depozita fără probleme şi articole grele. Dulapul prezintă protecţie împotriva înclinării: un singur sertar poate fi deschis la un moment dat. Sertarele se deschid automat. Astfel poate fi garantat accesul rapid la scule.

Compartimentare flexibilă a sertarelor

Elementele de compartimentare permit împărţirea individuală a fiecărui compartiment. Puteţi alege dintre diverse materiale de compartimentare. Inserţiile eForm din spumă dură sunt disponibile, ca şi gama de plăci despărţitoare şi tipurile de cupe din plastic. În mod evident, compartimentarea se face conform matriţei din gama noastră.

Produse software inteligente

Sistemele sunt adaptate exact nevoilor dvs. cu ajutorul pachetelor software care se comandă separat. Astfel, rafturile pot fi împărţite rapid şi simplu folosind funcţia drag&drop.

Aici găsiţi informaţii suplimentare despre dimensiuni, posibilităţi de combinare, capacitatea portantă, echipare şi elemente de compartimentare.

GARANT Dulap vertical Tool24 Smartline

Locul ideal pentru sculele dvs. presetate.

Dulapul vertical este o completare sau o extensie la sistemul master al unităţii Tool24 Smartline. Poate fi conectat uşor şi reprezintă o soluţie optimă pentru depozitarea, gestionarea şi eliberarea sculelor prestabilite în acest sens. Managementul sculelor se realizează prin software-ul deja disponibil.

Construcţie stabilă

Sistemul a fost elaborat special pentru utilizare industrială. Capacitatea portantă la distribuirea pe suprafaţă per sertar este de 600 kg. Sarcina maximă a dulapului vertical este de 2400 kg.

Configurabil individual

Dulapul vertical poate fi comandat în 14 configuraţii diferite – pentru diferite suporturi, cum ar fi SK, VDI, C, HSK. Sunt incluse la dulap 24 de şine-suport. Prinderile sunt recomandate pentru portscule, şine-suport, tăviţe de raft şi panouri perforate. De asemenea, sunt posibile până la patru sertare cu ghidaj în podea. Rastru perforat de 37 mm. Dulapul dispune de un sistem de închidere care să permită deblocarea de urgenţă.

Acces rapid

Sertarele se deschid automat. Astfel poate fi garantat accesul rapid la scule.

Accesorii opţionale pentru o şi mai mare flexibilitate

Aici găsiţi informaţii suplimentare despre dimensiuni, posibilităţi de combinare, capacitatea portantă şi echipări:

Scanerul de coduri de bare 2D acceptă alte formate, cum ar fi: Data Matrix, PDF 417, cod QR, EAN, UCC și multe altele.

Cu ajutorul cititorului RFID, puteţi folosi în continuare simplu sistemele dvs. disponibile, cum ar fi LEGIC sau MIFARE.

AVEŢI NEVOIE DE CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE?

Reţeaua noastră mondială de consilieri, cu peste 75 de experţi în eBusiness, vă oferă asistenţă competentă şi dezvoltă împreună cu dvs. soluţia optimă pentru managementul achiziţiilor pe care le realizaţi. Vă suntem alături permanent, începând de la asistenţă, trecând prin planificare şi până la implementarea completă şi la cursuri de calificare. Iar în cazul în care aveţi şi alte întrebări, evident că vă stăm la dispoziţie.

Spre consultanţă

Peste 2.800 de instalări GARANT Tool24 din 2014

PĂREREA CLIENŢILOR

„Distanțe mai scurte – eficiență mai bună – angajați mulțumiți”

Datorită disponibilității permanente a sculelor, munca mecanicilor de la DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH din Neumünster este mult ușurată – datorită sistemului inovator GARANT Tool24 Smartline.

„Cu 50 % mai puține comenzi de scule!”

Fie că este vorba despre reducerea timpului de aprovizionare, automatizarea proceselor de comandă sau poziționarea centrală – la K.H. Maske & Söhne GmbH din Bönningstedt sistemul GARANT Tool24 Smartline duce la un succes răsunător.

GARANT Tool24 Sistem

Aflați aici cum vă puteți optimiza problema achizițiilor, aprovizionării și bunurilor cu sistemele inteligente de eliberare a mărfurilor.

GARANT Tool24 PickOne

Sistem flexibil de livrare a mărfurilor cu sistem inovator de tambur pentru îndepărtarea în siguranță a uneltelor sau bunurilor individuale.

GARANT Tool24 Locker

Sistem de eliberare a mărfurilor cu compartimente de diferite dimensiuni, pentru eliberarea individuală sigură și complet documentată a articolelor mai mari, precum și a sculelor electrice sau PPE.

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături