{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM3 | |
⌀ carcasei D | 52 mm | |
Lungime utilă B | 104 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 8 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 25 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | |
Lungimea vârfului C | 40 mm | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 500 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321260 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774385 | |
Număr producător | 321260 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vârf rotativ de strung 60° / 30°, Con Morse: 3
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
959,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
923,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
1.198,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 500 kg | 600 kg | 300 kg |
⌀ carcasei D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Con Morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Lungime utilă B | 104 mm | 94 mm | 94 mm |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 8 mm | 25 mm | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |