{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 189 mm | |
| Průměr hlavy D | 52 mm | |
| Provedení středicího hrotu | Souběžně otočný | |
| Úhel špičky α | 30 stupeň; 60 stupeň | |
| Tupý kužel na čelní straně | ne | |
| Délka špičky L3 | 40 mm | |
| Užitná délka L2 | 104 mm | |
| Upínač na straně stroje | MK3 | |
| S odtlačovacím závitem | ano | |
| Včetně odtlačovací matice | ano | |
| Se upínacími plochami | ne | |
| S hrotem z karbidu | ne | |
| S absorpcí nárazů | ne | |
| Obrobek hmotnost max. | 500 kg | |
| Maximální otáčky | 12 000 min-1 | |
| Chyba maximální soustřednosti | 0,003 mm | |
| Poloviční středicí hrot | ne | |
| Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty | ne | |
| Použití | Soustružení | |
| Hmotnost | 1,4 kg | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 321260 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197774385 | |
| Číslo výrobce | 321260 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |