Vârf rotativ de strung 60° / 30° 4

Cod articol: 321260 4
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM4
⌀ carcasei D 60 mm
Lungime utilă B 116 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 8 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A 28 mm
Bătaie radială maximă 0,003 mm
Lungimea vârfului C 45 mm
Turaţie maximă 10.000 min-1
Pentru piese cu greutate de 1.000 kg
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 321260 4
EAN / GTIN 4045197774392

Descriere

Execuţie:

Unghi la vârf de 60°/30°.
  • Cu vârf alungit şi piuliţă de extragere, special pentru maşini CNC.
  • Vârful este complet călit şi rectificat.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru sarcină mare şi turaţie ridicată, special pentru maşini NC.
Vârful alungit permite folosirea cuţitului de strung pentru prelucrarea frontală a piesei. Recomandat pentru strunjire prin copiere.

Notă:

Piuliţă de distanţare pentru maşini cu comandă numerică, pentru a se putea scoate vârful din pinola păpuşii mobile.