{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SwissGrip ESD | |
Lăţimea tijei b | 2,5 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Tipul vârfului | 0 | |
Grosime vârf a | 0,4 mm | |
Lungimea lamei | 80 mm | |
Lungimea totală | 160 mm | |
Vârful tijei | negru | |
Profil de antrenare | şurubelniţă lată | |
Model de coadă | rotund | |
Calotă de lovire | nu | |
Material | Aliaj special PB Swiss Tools | |
Suprafaţă | nichelat şi cromat | |
Hexagon de antrenare | nu | |
Lamă continuă | nu | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 660050 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256075 | |
Număr producător | 8100.0-80 ESD |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD, Lăţimea tijei b: 2,5mm
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat
6,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.141 livrabil imediat
4,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | şurubelniţă lată | Șurubelniță lată |
Lungimea totală | 160 mm | 162 mm |
Lungimea lamei | 80 mm | 80 mm |
Vârful tijei | negru | negru |
Lăţimea tijei b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Grosime vârf a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tip produs | Şurubelniţe | Șurubelniță |