Elemente de nivelare de precizie KE, Capacitate maximă de încărcare: 2600kg

Cod articol: 086001 2600
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate maximă de încărcare (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime H 40 mm
Lungime A 115 mm
Lăţime B 115 mm
Strat HB 5 mm
Domeniu de poziţionare maxim (reglarea înălţimii Ni) ±4 mm
Tip produs Element antivibraţii de amplasare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086001 2600
EAN / GTIN 2050002075207

Descriere

Execuţie:

Element de nivelare stabil cu strat antialunecare, reglarea se realizează cu o pană printr-un şurub de reglare lateral cu filet fin.
Sisteme antivibraţii pentru maşini. Izolarea maşinilor sensibile la vibraţii şi a echipamentelor îmbunătăţeşte siguranţa şi precizia procesului. Elastomerii utilizaţi amortizează vibraţiile propagate în corpul solid şi garantează rezultate optime de lucru la o poluare sonoră redusă. Toate elementele pot fi montate şi poziţionate uşor.

Aplicaţie:

Pentru maşini fără posibilitate de fixare, respectiv pentru maşini care necesită o amplasare deosebit de rigidă.

Notă:

La cerere se pot livra elemente de poziţionare cu înşurubare.
Elemente de amplasare pentru mașini găsiți la codurile 086002086006. Pentru solicitări mari şi utilizări speciale, se pot livra la cerere şi alte elemente.