Lampă de maşină, Tip: 9LED

Cod articol: 081300 9LED
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 64

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 64
Tensiune nominală 250 V
Focalizare lumină con de lumină focalizat
Unghi fix de distribuţie a luminii 60 grad
Putere de iluminare 12 W
Flux luminos 1.140 lm
Alimentare cu energie Cu alimentare de la reţea
Corpuri de iluminat LED
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tip produs Lampă de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Număr producător ML1209

Descriere

Execuţie:

Lămpi de înaltă calitate, cu utilizare universală, cu întrerupător pornire/oprire, cablu de racordare îmbrăcat în cauciuc, cu lungimea de 3 m.
Toate lămpile HEDI® pentru maşini / pentru spaţiul de lucru se execută în producţia de serie cu cleme de prindere pe masă, cu magnet integrat şi cu 4 şuruburi pentru fixarea flexibilă a lămpii pe diverse baze.
Lampă de maşină, apreciată de utilizatori, cu cap extrem de robust, etanşă la stropirea cu apă şi la praf, pentru utilizarea profesională în medii de lucru dificile sau pentru utilizarea pe şi în maşini. Protejat la interferenţe radio conform DIN EN 62493.
Lampă pentru maşină cu LED-uri pentru iluminarea orientată a locului de muncă. Consum energetic redus, evitarea încălzirii şi iradierii cu ultraviolete a obiectelor iluminate.
Cap de lampă cu articulaţie îmbunătăţită.

Funcţionare:

IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv sursă de iluminat, cu magnet puternic de prindere, clemă cu şurub 50 mm şi şuruburi de fixare pentru prinderea pe maşină, masă, perete sau plafon.