Set de mănuşi de unică folosinţă 8200 // IDEAL CARE, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094710 7
Setați prețul 100 buc. (0,11 € / 1 buc.)
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Certificare alimentară

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Certificare alimentară
Material Latex
Material de suport Latex
Grosime 0,1 mm
Conţinut 100
Culoarea alb
Mărimea mănuşilor 7
AQL 1,5
Aplicaţie de unică folosinţă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094710 7
EAN / GTIN 4059904089648
Număr producător 8200 GR.S

Descriere

Execuţie:

Certificate pentru contactul cu alimentele. Se poate purta pe ambele părţi. Fără pudră. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Set de mănuşi de latex de unică folosinţă în cutie dozatoare.

Standard:

EN 455