Einweg-Handschuh-Set 8200 // IDEAL CARE, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094710 7
Setpreis 100 Stück (0,12 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 100 St.
Serie IDEAL CARE
Herstellerbezeichnung Einweg-Handschuh-Set 8200 IDEAL CARE
Inhalt Stück 100 St.
Stärke 0,1 mm
Farbe weiß
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Präzision
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Einweg
Einheit Stück
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Norm EN 455
Trägermaterial Latex
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 370 mm
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094710 7
EAN / GTIN 4059904089648
Herstellernummer 8200 GR.S
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Beidseitig tragbar. Puderfrei. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Latex-Einmalhandschuh-Set in Spenderbox.

Norm:

EN 455