Set jednokratnih rukavica 8200 // IDEAL CARE 7

Artikl br.: 094710 7
Postavite cijenu 100 Piece (0,13 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
Materijal Lateks
Materijal nosača Lateks
Debljina 0,1 mm
Sadržaj 100
Boja bijeli
Veličina rukavice 7
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094710 7
EAN / GTIN 4059904089648
Broj proizvođača 8200 GR.S

Opis

Izvedba:

Odobreno za dodir s prehrambenim proizvodima. Obostrano nosive. Bez pudera. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Set jednokratnih lateks rukavica u kutiji.

Standard:

EN 455

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu