{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 6 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,7 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,008 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,01 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202239 3 | |
EAN / GTIN | 4045197964847 | |
Număr producător | 202239 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc, neacoperită, ⌀ e8 DC: 3mm
La cerere
În stoc
414 livrabil imediat
30,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
26,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | galben | verde |
Lungimea totală L | 65 mm | 57 mm | 50 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |