Palpator inductiv de lungime axial Set 10 buc., Tip: GT21

Cod articol: 434776 GT21
Setați prețul 10 buc. (340,42 € / 1 buc.)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare ±1 mm
Repetabilitate 0,01 µm
Deviație de liniaritate (L=lungimea măsurătorii în mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Ridicarea palpatoarelor de măsurare mecanic
Cursă palpator de măsurare 4,3 mm
Denumirea producătorului GT21
Compatibilitate TESA
Burduf de protecţie Nitril
Clasă de protecţie IP IP 65
Forţa de măsurare în punctul zero electric 0,63 N
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434776 GT21
EAN / GTIN 7630041113457
Număr producător 03290133

Descriere

Execuţie:

Palpatoare de lungime, de precizie, cu utilizare multiplă.
  • Bolț de măsurare precis, pe ghidaj cu bile.
  • Precizie mare de măsurare datorită amplificării electronice a semnalului de măsurare.
  • Coadă de strângere ⌀ 8 mm, se poate strânge pe toată lungimea.
  • Insensibil la fluctuații de temperatură și forțe laterale datorită rulmenților cu bile.
  • Ecranare electromagnetică excepțională.
Palpatoarele de lungime TESA se remarcă prin repetabilitate excelentă, durabilitate și durată lungă de utilizare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Utilizabil universal pentru toate operaţiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere şi în producţie.

Livrare:

Set de 10 × palpatoare de măsurare Cod 434775.

Accesorii opţionale:

Vârfuri de măsurare, resorturi pentru forţa de măsurare.