{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | ±1 mm | |
Repetabilitate | 0,01 µm | |
Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Ridicarea palpatoarelor de măsurare | mecanic | |
Cursă palpator de măsurare | 4,3 mm | |
Denumirea producătorului | GT21M | |
Compatibilitate | Mahr | |
Burduf de protecţie | Nitril | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Forţa de măsurare în punctul zero electric | 0,63 N | |
Tip produs | Palpator |
Cod articol | 434776 GT21M | |
EAN / GTIN | 2050001949967 | |
Număr producător | 03290154 |