{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 10 ks | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | GT21; GT21M; GT21 | |
| Rozsah měření +/- | 1 mm | |
| Dráha měřicího čepu | 4,3 mm | |
| Měřicí síla v elektrickém nulovém bodě | 0,63 N | |
| Mezní chyby pro odchylky linearity | 0,2 + 3 × L³ µm µm | |
| Typ snímače | Snímač s kuličkou | |
| Průměr dotykové kuličky D | 8 mm | |
| Kompatibilita | TESA | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Měřící dotyk | |
| Opakovatelnost | 0,01 µm | |
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Průměr hřídele Ds | 8 mm | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 434776 GT21 | |
| EAN / GTIN | 7630041113457 | |
| Číslo výrobce | 03290133 |