{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ribos (diapazonas) | ±1 mm | |
| Atsikartojimas | 0,01 µm | |
| Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
| Matavimo kaiščių iškėlimas | mechanin. | |
| Liestuko kelias | 4,3 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | GT21 | |
| Suderinamumas | TESA | |
| Apsauginis apvalkalas | Nitrilinės | |
| IP apsaugos klasė | IP 65 | |
| Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške | 0,63 N | |
| Produkto rūšis | Antgaliai |
| Produkto numeris | 434776 GT21 | |
| EAN / GTIN | 7630041113457 | |
| Gamintojo numeris | 03290133 |