Palpador de medición de longitudes axial inductivo Juego de 10 piezas., Tipo: GT21

Número de artículo: 434776 GT21
Establecer precio 10 Unidad (323,02 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 10 ud.
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante GT21; GT21M; GT21
Capacidad de medición +/- 1 mm
Perno de medición 4,3 mm
Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,63 N
Límites de error para desviaciones de linealidad 0,2 + 3 × L³ µm µm
Tipo de pulsador Pulsador con bola
Diámetro de la bola palpadora D 8 mm
Compatibilidad TESA
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Palpador de medición
Repetibilidad 0,01 µm
Número de piezas 10 ud.
Diámetro vástago Ds 8 mm
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 434776 GT21
EAN / GTIN 7630041113457
Número del fabricante 03290133

Descripción

Ejecución:

Palpadores de medición de longitudes de precisión de uso versátil.
  • Perno de medición preciso, guiado por bolas.
  • Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.
  • Mango de sujeción ⌀ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.
  • Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.
  • Excelente protección electromagnética.
Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, resistencia y durabilidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.

Volumen de suministro:

Juego de 10 palpadores de medición n.° 434775.

Partes opcionales:

Insertos de medición, resortes de presión de medición.