Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Tegera® 12930, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol: 094795 8
Reducere
9,06 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
  • EN 374: Tip B (KLMPT)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 12
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Mărimea mănuşilor 8
EN 374 Tip B (KLMPT)
Rezistenţă la substanţe chimice KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Material PVC
Material de suport PVC
AQL 0,3
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 300 mm
Culoarea negru / albastru
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Căldură de contact până la 250 °C
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094795 8
EAN / GTIN 7392626068391
Număr producător 12930/8

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
Tegera® 12930. Mănuşi de protecţie din PVC împotriva substanţelor chimice pentru lucrări grosiere. Rezistente la ulei şi grăsime. Sunt granulate în palmă pentru rezistenţă la alunecare. Extrem de rezistente, chiar şi pentru zonele murdare şi grase.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.