• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Vegyvédelmi kesztyű pár Tegera® 12930 8

Cikkszám: 094795 8
Kedvezmény
9,06 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    6,36 € 9,06 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    5,30 € 7,55 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: B típus (KLMPT)

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 12
Védettségi osztály Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Kesztyűméret 8
EN 374 B típus (KLMPT)
Vegyszereknek ellenáll KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Anyag PVC
Hordozóanyag PVC
AQL 0,3
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 300 mm
Festék fekete / kék
Felhasználás többször használatos
Érintkező hő max. 250 °C
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094795 8
EAN / GTIN 7392626068391
Gyártó száma 12930/8

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
Tegera® 12930. Vegyvédelmi kesztyű PVC-ből durvább munkákhoz. Olajoknak és zsíroknak ellenáll. A kéznél szemcsés a jó csúszásgátlás érdekében. Különösen strapabíró, szennyezett és csúszós területekre is.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.