• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Tegera® 12930 8

Artikelnummer: 094795 8
Korting
9,06 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,36 9,06 € / paar
  • van 12 paar
    € 5,30 7,55 € / paar
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type B (KLMPT)

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Veiligheidsklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschoenmaat 8
EN 374 Type B (KLMPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Materiaal PVC
Dragermateriaal PVC
AQL 0,3
Toepassingsgebied Allround
Lengte 300 mm
Kleur zwart / blauw
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Contacthitte tot 250 °C
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094795 8
EAN/GTIN 7392626068391
Nummer fabrikant 12930/8

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Tegera® 12930. Handschoen ter bescherming tegen chemicaliën, van PVC voor grovere werkzaamheden. Bestand tegen oliën en vetten. Gegranuleerd handgedeelte voor een goede antislipwerking. Bijzonder sterk, ook voor vuile en glibberige omgevingen.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.