{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 12 | |
Třída ochrany | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Velikost rukavice | 8 | |
EN 374 | Typ B (KLMPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Materiál | PVC | |
Materiál nosiče | PVC | |
AQL | 0,3 | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 300 mm | |
Barva | černá / modrá | |
Použití | vícerázové | |
Kontaktní teplota do | 250 °C | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094795 8 | |
EAN / GTIN | 7392626068391 | |
Číslo výrobce | 12930/8 |