Pereche de mănuşi 3550 // OIL GRIP, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094419 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    6,12 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    5,10 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
3.050 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tehnologie de tricotat: 15G

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
EN 388 4131X
Material de suport Nylon
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea negru / albastru
Mărimea mănuşilor 7
Tehnologie de tricotat 15G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094419 7
EAN / GTIN 4059904037366
Număr producător 3550/7

Descriere

Execuţie:

3550 Oil Grip. Mănuşi cu strat de nitril cu acoperire completă şi strat suplimentar din spumă de nitril sablat, pe palmă şi degetul mare, pentru combinaţia dintre protecţia împotriva uleiului şi cea mai bună aderenţă. Impermeabile la apă şi ulei.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.