{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 80 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 24 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,3 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,73 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 6,13 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOM.060310 | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212802 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938909 | |
Număr producător | 212802 16/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 16/2mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
205,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
199,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 24 mm | 26 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |