{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 8×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 111,1 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX7 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232255 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589095 | |
Număr producător | 232255 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 8×D, Tip: 12
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
373,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
351,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
412,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 16 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |