Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 8×D, Tip: 12

Št. art.: 232255 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 12
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL02001015
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0200 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 20 mm
Dolžina držala 50 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,013 mm
Debelina rezalne plošče 2,4 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča HOG-2322XX; HOG-2322XX12
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 HOG-23228X12
Opis rezalne plošče 232286 12
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 111,1 mm
Uporabna dolžina 113,8 mm
Skupna dolžina 192,9 mm
Funkcionalna dolžina 111,1 mm
Masa 200 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232255 12
EAN/GTIN 4045197589095
Številka proizvajalca 232255 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost vc za 10 %.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.