Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 8×D, Tipas: 12

Prekės Nr.: 232255 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras pjovimo briaunų skaičius 2
Pjovimo skersmuo, min. Dc 12 mm
Bendras ilgis L 192,9 mm
Darbinės dalies ilgis L1 111,1 mm
Koto skersmuo DS 20 mm
Vidinis aušinimas taip
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02001015
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 20 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 50 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo skersmuo, maks. Dc 12,5 mm
Pagrindo skersmuo D2 10,9 mm
Drožlių griovelio ilgis 127,6 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 2,32 mm
Montavimo ilgis, laikiklis 133,75 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Drožlių griovelio modelis 3
Kampas, 1 etapas 132 laipsniai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo plokštės storis T 2,4 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-2322XX12
Pjaustymo plokštelės žymuo 232286 12
Veikimo ilgis 111,1 mm
Svoris 200 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Drill depth for indexable insert drill up to 8×D
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232255 12
EAN / GTIN 4045197589095
Gamintojo numeris 232255 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o vc vertės – iki 10%.
Kitų dydžių reikia teirautis.