{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime | 40 mm | |
Adâncime | 100 mm | |
Echipare maximă cu panou perforat | 1 × Cod 928070 resp. Cod 928071 | |
Greutate | 3 kg | |
Tip produs | Coloană de susţinere |
Cod articol | 928030 481 | |
EAN / GTIN | 4062406112295 | |
Număr producător | 928030 481 |