{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 876/00 | |
Cursă maximă | 49 mm | |
Înălţime de măsurare maximă | 100 mm | |
⌀ coloane | 22 mm | |
⌀ masă | 50 mm | |
Înălţimea totală | 200 mm | |
Greutate | 2,3 kg | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 442917 50 | |
EAN / GTIN | 4030234000282 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Masă mică de măsurare Ceramică, Tip: 50
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
455,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
489,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cursă maximă | 49 mm | 62 mm |
Greutate | 2,3 kg | 4 kg |
Înălţime de măsurare maximă | 100 mm | 150 mm |
Standard | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
⌀ coloane | 22 mm | 22 mm |
Lăţime masă | 78 mm | |
Lungime masă | 78 mm |