{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | ALZTRONIC i6 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 700 W | |
Turaţie maximă | 700 min-1 - 10.000 min-1 | |
⌀ maxim găurire în oţel | 6 mm | |
Sistem de prindere | B16 | |
⌀ maxim filetare în oţel | M6 | |
Cursă ax | 40 mm | |
Avans | Manual | |
Distanţă minimă ax-placă de bază | 110 mm | |
Distanţă maximă ax-placă de bază | 250 mm | |
Cursă maximă | 200 mm | |
⌀ coloane | 50 mm | |
Reglare pe înălţime a capului burghiului | Mâner de fixare | |
Placă de bază a maşinii, lăţime suprafaţă utilizabilă | 300 mm | |
Placă de bază a maşinii, înălţime suprafaţă utilizabilă | 240 mm | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 12 mm | |
Număr de canale în T | 2 | |
Distanţă între canalele în T | 80 mm | |
Greutate | 64 kg | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 076563 6 | |
EAN / GTIN | 2050002043503 | |
Număr producător | ALZTRONIC I6 |