{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | INOX, ondulat | |
Lungimea totală L | 285 mm | |
Grosimea perilor | 0,35 mm | |
Lungime de lucru L3 | 130 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 25 mm | |
Număr de rânduri per perie | 3 | |
Material corp bază | Plastic | |
Mâner | Plastic | |
Aprobare industria alimentară | da | |
Tip produs | Perie de sârmă |
Cod articol | 575720 3 | |
EAN / GTIN | 4017359187746 | |
Număr producător | 18543142 |