Perie de mână din sârmă, cu mâner din plastic Sârmă de inox ondulată 0,35 mm, Număr de rânduri per perie: 5

Cod articol.: 575720 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de rânduri per perie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 285 mm
Material corp de bază plastic
Număr de rânduri per perie 5
Grosime perie 0,35 mm
Material garnitură INOX
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată L3 136 mm
Înălțime garnitură H1 25 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Caracteristici Potrivit pentru industria alimentară
Tip produs Perie de sârmă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 575720 5
EAN / GTIN 4017359287293
Număr producător 185451
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perie de mână, înălţimea periei 25 mm. Corp de plastic ergonomic, cu gaură pentru agăţat; certificată pentru produse alimentare, lungimea totală 285 mm.