Pereche de mănuşi HyFlex® 11-727, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094489 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    11,74 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    9,78 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 15G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Proprietate a mănușilor prietenos cu pielea alergică
Tehnologie de tricotat 15G
EN 388 4342B
Material de suport INTERCEPT™
Strat de acoperire PU
Material PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea gri
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 26,9 g
Lungime 195 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094489 7
EAN / GTIN 10076490052918
Număr producător 11-727/7

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-727. Mănuşi de protecţie la tăieturi cu fir INTERCEPT™. Sensibilitate tactilă bună la vârfurile degetelor și bretea ergonomică pentru confort sporit. Prindere bună pentru mânuirea și montajul componentelor cu muchii ascuțite.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.